特殊電極
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-450
溶接のままでHV450 程度の溶着金属が得られます。
ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、平滑で美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途
ローラ・シャフト・ホイール・アイドラ・シュー・リングなどの肉盛溶接
JIS規格
Z3326 YF2A-C-450
使用ガス
CO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05551044
MT-450 Φ1.2
1.2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
05551053
MT-450 Φ1.6
1.6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください