軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-511

軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-511 - 特殊電極軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-511 - 特殊電極

1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べアークは安定で、スパッターが少なく作業性に優れ、スラグの生成により形状の良い美しいビード外観が得られます。

用途耐熱合金鋼1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶接JIS規格Z3318 T55T1-1C-1CML使用ガスCO2AWS規格A5.29 E80T1-B2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551062MT-511 Φ1.21.2
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
05551078MT-511 Φ1.61.6
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする