特殊電極
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-6
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金の中で最も代表的な合金です。
熱間冷間での靱性が高く、幅広く使用されます。
用途
高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛
ワイヤー径(Φmm)
1.6
使用ガス
ミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)
電流範囲(A)
ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1箱(10kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05551482
MT-STL-6 Φ1.6
オープン
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください