ルミテスター

ルミテスター キッコーマンバイオケミファ

見えない汚れを、いつでも・どこでも・誰でも・簡単10秒で測定!

用途
レストラン給食施設で、清浄度管理で二次汚染防止に。
食品工場で、製造ラインの洗浄評価に。
衛生教育で従業員、教育機関での衛生教育に。
付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュアル、CD-ROM、スタンド付きソフトケース 寸法(mm)65×175×32 質量(g)約235(電池別) 電源単3アルカリ乾電池2本または単3ニッケル水素充電池2本 機能温度補償、自己診断、8言語表示、顔イラスト表示 データ出力RLU 測定時間(秒)10(温度補償ONの場合、低温域では20) データメモリ2000データ 測定温度範囲(℃)10~40(温度補償ON)、20~35(温度補償OFF) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05554018 PD-30
99,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする