カムクランプセット

カムクランプセット ナベヤ

カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。
ハンドルが低い位置にあるので、上部の干渉の心配がありません。

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)400 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05871732 CC12M100 100 30 20 26 - 35 21 - 43 167 12
15,900
 
 
取扱い終了
05871748 CC16M125 125 40 20 26 - 35 34 - 66 167 15
18,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする