タナカ
偏芯座金付ボルトⅡ
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質
(座金部)JIS G3131<熱間圧延軟鋼板及び鋼帯>SPHC、(ボルト部)JIS B1180<強度区分4.8を満足する炭素鋼>
付属品
M16ナットスプリングワッシャー
表面処理
JIS H8610<電気亜鉛めっき>及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
ねじサイズ
M16
めり込み耐力(kN)
(すぎ類)28.8、(ひのき類)37.4、(べいまつ類)43.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05578807
AF5H55
550
13.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
05578816
AF5H65
650
15.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05578825
AF5H70
700
16.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
05578834
AF5H80
800
18.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
~
/
税込
¥
495
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
~
/
税込
¥
935
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
~
/
税込
¥
2,310
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
~
/
税込
¥
2,310
~