配線フレキシルチューブ 四角形
平面スリット部から工具なしでも簡単に電線の挿入・引出ができます。スリット無しタイプもございます。
電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。
段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。
四方向/六方向に自在に曲げることが可能です。
5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
材質ポリエチレン
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-20~50
サイズ(mm)13×9
内容量1本
ケーブル収納・配線 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04