ステンレス製換気扇カバー

ステンレス製換気扇カバー SPG(サヌキ)
(9件のレビュー)

丈夫なステンレス製で、錆びに強い。

用途換気扇の屋外用カバーとして 厚さ(mm)0.4 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05624858 KS-65205 290 276 180 250 254 198.5 ステンレス(SUS304)
オープン
 
 
取扱い終了
05624867 KS-65255 340 326 180 300 304 248.5 ステンレス(SUS304)
オープン
 
 
取扱い終了
05624876 KS-65305 390 376 180 350 354 298.5 ステンレス(SUS304)
オープン
 
 
取扱い終了
05624885 KF-65206 290 276 180 250 254 198.5 ステンレス(SUS430)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05624894 KF-65256 340 326 180 300 304 248.5 ステンレス(SUS430)
オープン
 
 
取扱い終了
05624903 KF-65306 390 376 180 350 354 298.5 ステンレス(SUS430)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05624867
2019-11-03
用途:
見た目がいいので
有限会社ダブル・プラン 様

換気扇隠しに使っています。汚れが目立たず満足しています。

対象商品:
05624876
2019-05-29
用途:
台所のレンジフードの室外に取り付けました。
前田 様

最初に付いていた物はプラスチック製品だったので10年位で割れてきました。今回のはステンレス製品なので長く持ちそうです。

対象商品:
05624867
2019-02-13
用途:
排気扇の外側用
農・林・水産業

シンプルで綺麗です。ステンレスの厚みがちょっと薄いかとも思いましたが、まあ、このぐらいあれば良いのでは?

対象商品:
05624867
2018-10-15
用途:
換気扇ウェザーカバー補修
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他メーカーの物より安価な為、使いました。フィルムが剥がしにくいですが、お値段以上な品質で助かりました。

対象商品:
05624876
2018-10-09
用途:
家の部屋に付いている換気扇
真和興業株式会社 様 (製造業)

覆いの部分が長く雨が吹き込んでこなくなった、今までのは開き口が広かったので台風の時、雨風で浸み込んだがすごくましになりました。

対象商品:
05624894
2017-02-01
用途:
自家の補修

古い樹脂製の換気扇カバーが割れたので、これに交換しました。古い物とほぼ同じサイズを購入しましたが、取り付け穴の位置やサイズや個数が異なりました。比較的簡単なDIYで取り付けられたので満足しています。樹脂製のものが少し安く売られていますが、耐久性を考えたらこちらがお勧めです。

対象商品:
05624894
2018-12-15
用途:
今まで取り付けられていた物が破損したための交換。
カービューティハウス ミュー 様

とにかくステンレスの外板が薄すぎてペナペナで強度不足に感じます!
取り付け作業時に変形してしまいました。。。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
05624876
2016-01-11
用途:
換気扇カバーの取り換え

取り換え前の換気扇カバーのビスは、各列3個でした。3個にこだわって、KS-63305 SUS304 を選びました。写真で、3個であることを確認して注文しました。しかし、届いたものは、各列4個でした。通販では、写真が重要な判断材料になるのであるから、管理をしっかりして貰わないと困ります。非常に不愉快です。なお、各列4個のステンレスであれば、地元のホームセンターでもっと安く購入することができました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする