2チャンネル リモコン・インセクト

2チャンネル リモコン・インセクト - TAMIYA(タミヤ)

操縦するから楽しさもいっそう。6本足で動き回る昆虫型のロボット、リモコン・インセクトは手元のリモコンボックスで前後左右、自由自在にコントロール可能。ギヤボックスが2つだから自由に動かせる。2つのギヤボックスとコードで繋がっているリモコンボックスがコントローラー。組み立て式のボールとゴール付。リモコン基板に配線済みのモーターや組み立て済みのギヤボックスなど、はめ込みとビス止めで組み立ても簡単。

仕様ギヤボックス、モーター、コントローラー付、組み立て用ドライバー付全長(mm)116質量(g)135電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568566371107
2,480
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする