曜日別特売

アルミ メッキ (フロント) STD取り廻し スモーク

アルミ メッキ (フロント) STD取り廻し スモーク - AC-PERFORMANCELINEアルミ メッキ (フロント) STD取り廻し スモーク - AC-PERFORMANCELINE

メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。
ACパフォーマンスラインの特徴
■リボルバー型ソケット
拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。
■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)
着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。
■ナイロンカバー
グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。
■カシメ式
純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。
■ホース構造
あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566721732111560S1個CB1300SF/CB1300SB(ABS) 05-09
27,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
0566722632111600S1個CB1100 TYPE-1(ABS) 10-13
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0566723532135350S1個G-MAJESTY400 05-08
17,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
0566724432171670S1個ZZR1400(ABS) 06-11
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
1847050632111640S1本CB1300SB(ABS) 14-20
21,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
0566725332171750S1個ZX-14R 11-14(ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする