※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
アジャスト脚 TO-3084・3104・3124
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
寸法A(mm)
100
100
¥1,498
120
¥1,598
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05693433
品番
TO-3104
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
93
寸法H(mm)
54
材質
(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C
最大荷重(N)
13729
関連資料:
寸法図