ヘルメットロック ブラック FJR1300 09-14Y

ヘルメットロック ブラック FJR1300 09-14Y - KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック ブラック FJR1300 09-14Y - KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック ブラック FJR1300 09-14Y - KIJIMA(キジマ)

対応車種増加中のヘルメットロックに、要望が多かったYAMAHA FJR1300が登場!
ツーリング先で困るヘルメットの置き場所をこれで確保出来ます。さらにタンデムツーリングを考え、パッセンジャー用の右側も同時に発売!

仕様サイドパニアケース併用可。材質スチールブラック主な適合車種FJR1300(09-14)内容量1個
注意
※ロック本体が個々の個体になるため、左右取り付けた場合にはカギは左右別になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05692645303-1551左側
3,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
05692654303-1551R右側
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする