CAPTAIN STAG
ATB用サドル やぐら付
やぐら付のATB用サドルです。
幅(mm)
165
長さ(mm)
270
材質
ポリプロピレン ポリ塩化ビニル 鉄(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)
270×165
質量(g)
530
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05702865
Y-2131
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください