ダイヤル式ワイヤー錠60 可変式

ダイヤル式ワイヤー錠60 可変式 CAPTAIN STAG

暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。

タイプダイヤルワイヤー錠 質量(g)250 ワイヤー径(Φmm)12 ワイヤー長(mm)600 キー方式ダイヤル式 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05702402 Y-4211 ブラック/スモーク
1,000
 
 
取扱い終了
05702418 Y-4212 グレー/クリア
1,000
 
 
取扱い終了
21258213 Y-4214 ブルー
1,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする