ヤマヒロ
ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー
(2件のレビュー)
ねじの呼び
M4.8
ねじ径d
4.8
仕様
クロムフリー
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
トラス
仕上
三価ユニクロ
頭径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.0
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチp(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05761577
LCB-18
1箱(1000個)
全ねじ
18.0
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
05761586
LCB-25
1箱(500個)
全ねじ
25.0
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
05761595
LCB-32
1箱(500個)
全ねじ
32.0
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
05761604
LCB-38
1箱(400個)
全ねじ
38.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
05761613
LCB-45
1箱(300個)
全ねじ
45.0
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
05761622
LCB-60
1箱(200個)
45.0
60.0
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
05761638
LCB-75
1箱(100個)
45.0
75.0
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください