WAKI(和気産業) WAKI(和気産業)の 建築金物 WAKI(和気産業)の 建具金物 WAKI(和気産業)の 家具用金物 マレーブルつまみ マレーブルつまみ 注文コード 11089076 注文コード 11089076 材質金属 寸法(mm)W38×D34 種類つまみ 適合扉厚(mm)15~22 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 IK-194 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11089076 IK-194 オープン ¥469 ¥469 ¥516 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建具金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レザーハンドル アイワ金属 税込¥1,044~ ¥949~ レザーツマミ アイワ金属 税込¥912 ¥829 アイアンハンドル アイワ金属 税込¥494~ ¥449~ TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK TAKAGI(高儀) 税込¥769~ ¥699~ TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK TAKAGI(高儀) 税込¥879 ¥799 バスケットへ キー付クレセント PB-2H HS R 美和ロック 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ イーグル アルミ敷居用レール 浜国 税込¥2,968~ ¥2,698~ 飾り取手(No950) ハイロジック 税込¥692~ ¥629~ 窓用補助錠レグロック プラセス 税込¥1,088 ¥989 スマート富士ハンドル NewHikari 税込¥274~ ¥249~ 引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下 税込¥1,033~ ¥939~ ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 税込¥5,278~ ¥4,798~ (1) レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 税込¥8,468~ ¥7,698~ 木製O型両面ドアハンドル NewHikari 税込¥5,498 ¥4,998 オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikari 税込¥3,848~ ¥3,498~ パルフラットレール アルミ V溝レール MTYPE ケージーパルテック 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ A型ロングブラケット フジテック・ジャパン 税込¥1,648~ ¥1,498~ クロームブラケット フジテック・ジャパン 税込¥505~ ¥459~ クロームブラケット首長 フジテック・ジャパン 税込¥582~ ¥529~ フリーパイプブラケット フジテック・ジャパン 税込¥1,978~ ¥1,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物家具用金物家具用つまみ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります スライドレール 家具用つまみ 家具用取手・ハンドル シェアする マイページ 最近見た商品