曜日別特売

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ - omron(オムロン)Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ - omron(オムロン)

メガピクセル対応の高解像度レンズ
焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ
フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用
FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能
周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現

マウントCマウント撮像素子(適合最大)1インチ仕様画像センサ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
最近接距離(m)
絞り
フィルターサイズ(mm)
鏡筒長(mm)
質量(g)
画角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057731183Z4S-LE VS-1214H1120.31.4~16M36.5×P0.548~48.514044.4°×56.9°
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
057731363Z4S-LE VS-2514H1250.31.4~16M30.5×P0.533.5~35.69021.5°×28.5°
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
057731453Z4S-LE VS-5018H1500.518~16M40.5×P0.544.5~49.513511.0°×14.6°
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
271500773Z4S-LE VS-1614H1N160.31.4~16M30.5×P0.545~45.912033.1°×43.6°
オープン
58,980
64,878(税込)
当日出荷
057731273Z4S-LE VS-1614H1160.31.4~16M30.5×P0.545~45.912033.1°×43.6°
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
057731273Z4S-LE VS-1614H1271500773Z4S-LE VS-1614H1N3Z4S-LE VS-1614H1 Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン) 27150077Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズomron(オムロン)1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする