| 05773154 | FLV-ATC21024 | カメラ周辺に取付スペースがない場合に最適な据置タイプ。 画像センサとは独立して使用する場合でも、照明発光トリガを直接入力可能。 | | |
|
| 05773163 | FLV-ATC40405 | カメラ周辺に取付スペースがない場合に最適な据置タイプ。 画像センサとは独立して使用する場合でも、照明発光トリガを直接入力可能。 | | |
|
| 05773172 | FLV-ATC41024 | カメラ周辺に取付スペースがない場合に最適な据置タイプ。 画像センサとは独立して使用する場合でも、照明発光トリガを直接入力可能。 | | |
|
| 05773188 | FLV-FB130130W | 発光面口35-164mmまで5種類のバリエーション。 | | |
|
| 05773197 | FLV-FB200200W | 発光面口35-164mmまで5種類のバリエーション。 | | |
|
| 05773206 | FLV-FB9090W | 発光面口35-164mmまで5種類のバリエーション。 | | |
|
| 05773215 | FLV-FX100W | 拡散発光による高い均一性。無影照明と同軸照明の2つの効果を同時に実現。 軽量かつコンパクトで、せまいスペースへの取付も便利。 | | |
|
| 05773224 | FLV-FX143W | 拡散発光による高い均一性。無影照明と同軸照明の2つの効果を同時に実現。 軽量かつコンパクトで、せまいスペースへの取付も便利。 | | |
|
| 05773233 | FLV-TCC1 | 小型サイズで省スペース。制御盤内に拡張スペース不要。長距離配線でも照明の輝度低下なし。画像センサコントローラからの複雑な配線が不要。画像センサ上で輝度、調光設定が可能。 | | |
|
| 05773242 | FLV-TCC4 | 小型サイズで省スペース。制御盤内に拡張スペース不要。長距離配線でも照明の輝度低下なし。画像センサコントローラからの複雑な配線が不要。画像センサ上で輝度、調光設定が可能。 | | | |