タカノ タカノの 機構部品 タカノの 金型用部品、位置決め部品 タカノの その他金型用部品 カムスライダー(ボックス25シリーズ) カムスライダー(ボックス25シリーズ) 注文コード TMC-40-45-STは中型のカム型用として、異形、丸加工、複数パンチの取り付けと用途が広く、取扱いも簡単なタイプです。 形状角 シャットハイト(mm)114 パンチ取付面積(mm)40×45 オープンハイト(mm)139 カム角(°)45 最大加圧力(t)4 有効ストローク(mm)25 内容量1セット 関連資料: 寸法図 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TMC-40-45-ST 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05791476 TMC-40-45-ST ¥36,500 ¥35,980 ¥35,980 ¥39,578 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他金型用部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ギンメッキ BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケル BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ヒラライナー(ハバ30 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ヒラライナー(ハバ32 大阪魂 税込¥734 ¥667 スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,998~ ¥9,998~ スライドコア アジャストタイプ パーツ オイレス工業 税込¥30,778~ ¥27,980~ 2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業 税込¥69,278~ ¥62,980~ コンパクトスライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業 税込¥53,878~ ¥48,980~ 角ピン用 スライドコアガイドユニット オイレス工業 税込¥31,878~ ¥28,980~ 2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業 税込¥73,678~ ¥66,980~ スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業 税込¥49,478~ ¥44,980~ #2000 サイドブロック オイレス工業 税込¥17,578~ ¥15,980~ コンパクトスライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業 税込¥50,578~ ¥45,980~ 角ピン用 スライドコア ガイドパーツ オイレス工業 税込¥10,338~ ¥9,398~ スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業 税込¥53,878~ ¥48,980~ キタガワナイロンクランプ 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ ゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ シロ ゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ アオゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ グリーンゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品その他金型用部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります クランピング冶具 プランジャー トグルクランプ ガイドピン部品 位置決め部品 エジェクタ関連部品 その他金型用部品 シェアする マイページ 最近見た商品