曜日別特売
モノタロウ

カートツールボックス ステンレス

カートツールボックス ステンレス - モノタロウカートツールボックス ステンレス - モノタロウカートツールボックス ステンレス - モノタロウ
(40件のレビュー)

ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。

用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス材質ステンレス質量(kg)8.5シルバー材質(キャスター)PP+PVC本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590材質(ハンドル)アルミトレー外寸(mm)489×246×42材質(トレー)PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340内容量1台
注意
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。
※精密機器等の収納、運搬の際は、取扱いに十分ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05799788M-SUSCTB
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05799788
2026-03-26
用途: バイク工具箱
ネオメディア研究所サービス業

大きくて丈夫。
ほとんどの工具が入りました。
ステンレス製も高級感があってイイ

2025-10-13
用途: 工具持ち運び、現場用収納
教育・研究機関

ステンレス製で頑丈、錆びにくく長く使えそうです。キャスターが滑らかで移動もスムーズ。改善点としては、内部の仕切り板や小物ポケットがもう少し多めだと整理性が上がると思います。

2025-07-28
用途: 安価で収納力抜群

下段に125丸ノコ、インパクト、ドリルドライバー、セイバーソー、充電器&バッテリ、クイッククランプ、丸ノコ定規
上段は水準器、スケール、スコヤ、ペン、ドライバ類の小物
かなりの重量になって、荷重が若干心配ですが安価でいいです。
下段内側は、ヨガマットを貼り付けてクッションにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 05799788
2025-02-17
用途: 工具の郵送用工具箱

届いた時点で梱包ダンボールに大きい穴と擦り傷があり、
中身に大きな傷はありませんが、えくぼの様な傷が3ヶ所ほどありました。
急ぎで使いたい事と使用してるうちの傷が付くものなので妥協して使用を開始しました。
他のレビューにもある様にキャスターが少し貧弱と感じます。
工具箱本体の質感は価格と比較すると良い感じです。

3が参考にしています
2024-09-03
用途: 機械等のメンテナンス時

下の段には電動ドライバーセットがケースごと2セット収まり、
更に空いた隙間にソケットレンチセットがケースごと収まりました。
上段はドライバーやスパナ、六角レンチ。ハンマーなどのこまごました工具を
入れています。もっと入れたいものは有りますが、これ以上を望むと
工具の重量が重すぎますが、屋内のみで使用するのであれば取手付け根を足で抑えて傾けると後は車輪があるので簡単移動出来て便利です。

1が参考にしています
2024-09-30
用途: 工具、部品の運搬、出張
自動車・二輪車・自転車関連業

ケース自体は頑丈で、工具など重いののでも不安は無いが、投稿にあるように、車輪の固定強度がやや不足気味で、走行距離によっては不安要素になる。
また、意外に大きく、車輪間ピッチも広く、歩道橋などスロープでは使用できない場合がある。

1が参考にしています
対象商品 : 05799788
2022-11-07
用途: 無線機材の運搬運用時

思ったより多くの機材が収納できるので購入して良かった。車輪が大きく段差があっても楽に運搬できる点も気に入った。

対象商品 : 05799788
2022-09-30
用途: 作業用
コスモソリューションサービス業

思ったよりも大きいので、電動工具などを下の箱に何個か入れておけます。上の箱は普通の工具入れになります。現場と駐車場が離れているときに工具の持ち運びが楽になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取っ手のみのお取り扱いはありますか。
回答:
取っ手のみのお取り扱いはございません。
2024-06-28
質問:
外での運搬時、雨が内部に侵入する可能性はありますか。
回答:
水密パッキン等は付いておりません為、防水性能はございません。
継ぎ目なので隙間から水が染み込む恐れがございます。
2024-06-28
質問:
耐荷重を教えてください。
回答:
基本的に工場等で使用する事を前提とした商品でございます為、耐荷重は明記しておりません。
対象商品:
05799788
2020-10-28
質問:
下のボックスに蓋はついていますか。
回答:
下のボックスには蓋はございません。
対象商品:
05799788
1が参考にしています
2020-10-28

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする