ワイヤーシェルフ用アクリル板
シェルフにぴったり収まるサイズワイヤーシェルフにジャストフィット
用途書架・物品棚・移動棚
色クリア
タイプ単体
板厚(mm)2
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05854467 | H2448AB1 | 25640039 | B2448AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854476 | H2436AB1 | 25640048 | B2436AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854485 | H2430AB1 | 25640057 | B2430AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥3,798 税込¥4,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854494 | H2424AB1 | 25640066 | B2424AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥3,598 税込¥3,958 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854503 | H1848AB1 | 25640075 | B1848AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854512 | H1836AB1 | 25640084 | B1836AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥3,398 税込¥3,738 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854528 | H1830AB1 | 25640100 | B1830AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854537 | H1824AB1 | 25640109 | B1824AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥2,698 税込¥2,968 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854546 | H1818AB1 | 25640118 | B1818AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854555 | H1448AB1 | 25640127 | B1448AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥3,798 税込¥4,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854564 | H1436AB1 | 25640136 | B1436AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854573 | H1430AB1 | 25640145 | B1430AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥2,698 税込¥2,968 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854582 | H1424AB1 | 25640154 | B1424AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854598 | H1418AB1 | 25640170 | B1418AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854607 | H1248AB1 | 25640179 | B1248AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥3,698 税込¥4,068 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854616 | H1236AB1 | 25640188 | B1236AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥2,798 税込¥3,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854625 | H1230AB1 | 25640197 | B1230AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854634 | H1224AB1 | 25640206 | B1224AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05854643 | H1218AB1 | 25640215 | B1218AB1 |
![]() |
アクリル板・クリア | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |