ワイヤーシェルフ(450×350)
さびに強い仕上げ、安全性にこだわった面取り加工
用途書架・物品棚・移動棚
付属品テーパードスリーブ クリア 1セット
材質スチール・エポキシコーティング仕上げ
タイプ単体
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×40
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05855106 | H1418B1 | 25639314 | B1418B1 |
![]() |
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ブラック | ERECTA(エレクター) | 1枚 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |