パンチングシェルフ(900×600)
220kgの耐荷重、フラットだから用途は多彩。
用途書架・物品棚・移動棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット
色シルバー
タイプ単体
耐荷重(kg)220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×40
材質(カバー)1.2mm厚スチール板アクリル塗装仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。