1200用 ハンガーパイプ&ブラケット
ワードローブの必需品。ステンレス製ハンガーパイプ
適合幅1200用
材質SUS430
色クローム
タイプ単体
耐荷重(kg)30
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
スチールラック の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05858676 | HF1180 | 25641877 | BHF1180 |
|
ベーシックシリーズ ハンガーパイプ&ブラケット | ERECTA(エレクター) | 1セット | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |