太幸
ファンカート
ファンカートのキャラクターたちがお出迎え。お買い物も楽しくなります。
誰もが心地よくショッピングできるように、工夫を凝らした気配り設計。
小さくて軽いお子様用カート。
仕様
ドアベルト、シートベルト、カゴ受台、可動式荷台、傘たて、静音キャスター
色
赤/青
材質(本体)
スチール(ナイロンコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×920×965
キャスター径(Φmm)
100
材質(ボディ)
PE、HIPS、ABS
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※身長95cm以下のお子様に限りご利用ください。(年齢目安1歳半~3歳)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10900742
ME ニコちゃん
¥
73,877
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません