ニューパックカート

ニューパックカート - 太幸ニューパックカート - 太幸ニューパックカート - 太幸ニューパックカート - 太幸ニューパックカート - 太幸ニューパックカート - 太幸ニューパックカート - 太幸ニューパックカート - 太幸
(1件のレビュー)

キャスターはベアリングとも全てステンレス。交換もステンレスビス1本でラクラク可能。内部パイプもサビに強い特殊鋼で安心です。

耐荷重(kg/段)12キャスターΦ100ゴムキャスター(4輪自在ステンレス仕様)材質(棚板)PP内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※プラトレーは付属しておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
棚ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10900812S4345×815×765140
28,232
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10900828S5345×815×940145
30,511
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10900837S8345×815×1460140
37,771
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10900846S10345×815×1460105
40,398
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10900855S12345×815×146080
44,104
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10900864M4390×815×765140
29,286
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10900873M5390×815×940145
31,555
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10900882M8390×815×1460140
39,019
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10900898M10390×815×1460105
41,567
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10900907M12390×815×146080
44,487
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10900916W4455×815×765140
30,857
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10900925W5455×815×940145
32,683
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10900934W8455×815×1460140
40,839
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10900943W10455×815×1460105
44,902
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10900952W12455×815×146080
49,943
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10900873
2017-01-19
用途: 冷蔵庫内のカテゴリー仕分け
河岡水産卸売・小売業

良い商品です。幅や長さのサイズがいろいろあるともっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする