ユキワ精工 - EYチャック用ハンドルMH10

ユキワ精工 - EYチャック用ハンドルMH10 ユキワ精工
(2件のレビュー)

適合本体SL1-EYC16-65 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)35 寸法d(Φmm)6 適合チャックM6.5LB、M10LB RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05859437 MH10
410
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05859437
2020-11-14
用途:
ドリルの締め付けに
農・林・水産業

いつも締め付けると外れなくなるチャックハンドルでした。
やっと見つけましたチャックハンドル良かった。

対象商品:
05859437
2020-03-07
用途:
ドリルチャックの締付け
製造業

10mmのチャックのハンドルにしては小さくハンドル部が細い為、チカラをいれすぎると曲がります。
値段が安いので再度無くしたときの為、2個購入しとけば良いと思いました。
無くさないように注意します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする