赤外線ヒーターぬく助

赤外線ヒーターぬく助 ナカトミ
(1件のレビュー)

大型赤外線放熱板でパワフルな暖かさ。
300mm赤外線放射板。
スペースを取らないコンパクトサイズ。
省スペースで楽々設置。
5つの安全装置を内蔵。
(対震自動消化装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・過負荷保護装置・停電安全装置)

燃料タンク容量(L)油量計満表示11 質量(kg)15 本体/クリーム、タンク/黒 タイプ放射式・直火型 消費電力(W)70W(燃焼時)、90W(点火時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×380×550 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h)1.71 暖房の目安(コンクリート)約20坪 暖房の目安(木造)約15坪 点火方式高圧放電点火方式 運転音(dB)65(高1m 距離1.5m) 電源コード約2 熱出力(kw)18.1 燃焼持続時間(h)約6 電流ヒューズ3A(Φ5.2×20mm) 内容量1台
注意
※灯油以外は絶対に使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05860137 KH6-60 AC100 60Hz
オープン
 
 
取扱い終了
05860128 KH5-60 AC100 50Hz
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05860137 KH6-60 86343887 VAL6PK2 VAL6PK2 赤外線オイルヒーターVAL6-PK2 静岡製機 86343887 赤外線オイルヒーターVAL6-PK2 静岡製機 1台 139,800 税込153,780 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05860128
2018-02-12
用途:
作業現場にての暖房。
株式会社スズタイト 様

本体からの過熱は高温でよいのですが温度調整が何段階かに調整できると
使いかってがよいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする