オイルヒーター
対流式のやわらかい暖房です。
燃焼を伴わないため、一酸化炭素・二酸化炭素などが発生せずお部屋の空気を汚さないオイルヒーター。
安全性も高くおすすめです。
仕様可変サーモスタット付
質量(kg)約11.3
色ホワイト
消費電力(W)(強)1200、(中)700、(弱)500
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)533×242×616
安全装置転倒OFFスイッチ
暖房の目安(コンクリート)8畳まで
暖房の目安(木造)6畳まで
機能温度調整機能、Power切替3段階
内容量1台