レジンベルト

レジンベルト - 理研コランダム
(2件のレビュー)

最も広範囲に使用されている製品です。

用途あらゆるものの研削、研磨にご利用下さい。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプA767基材X砥粒A適合ジョイントE内容量1箱(10本)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05861266A767 100X915mm #40#40
11,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
05861275A767 100X915mm #60#60
10,100
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
05861284A767 100X915mm #80#80
9,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05861293A767 100X915mm #100#100
8,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
05861302A767 100X915mm #120#120
8,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
05861318A767 100X915mm #150#150
8,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
05861327A767 100X915mm #180#180
8,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
05861336A767 100X915mm #240#240
8,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
05861345A767 100X915mm #320#320
8,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
05861354A767 100X915mm #400#400
8,800
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05861345
2024-03-18
用途: 製品の整形に
製造業

ペーパーの粒子がちゃんと細かく均等な粒立ちだったので、変なペーパー筋がなく仕上がりがとても綺麗でした!

対象商品 : 05861302
2018-01-11
用途: 木材の切削

他店と比べ安かったため、購入しました。
割引があるのを知らずに何点も購入してしまいました。
割引を早く教えて頂ければ更に良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする