レーザーロボ グリーン Neo21BRIGHT 縦・横・地墨
見やすく安定した高輝度ライン ダイレクト式グリーン。
抜群の視認性。赤色よりも視覚的に見やすいとされる緑色のレーザー採用。
低温・高温での安定性に優れたダイレクト式を採用しました。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能。
三脚上で簡単に水平出しができます。
バックライト付気泡管。操作しやすい上面パネル。
ACアダプター付なので長時間の使用が可能。
防塵防水性能IP54。
照射ライン縦・横・地墨
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
トラスコ品番756-9564
質量(g)約1190(電池含む)
出力1mW以下(JISクラス2)
電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×180(ボディ部Φ94)
光源可視半導体レーザー
波長(nm)(緑)520、(赤)下部スポット650
自動補正範囲±2.5°
制動方式磁気制動
連続使用可能時間(横)約14時間、(正面縦横+地墨)約5時間、(縦+地墨)約12時間
到達距離(m)最大/約35(受光器使用時)
指示精度7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)、電池消耗/スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅(約0.5秒間隔)
ライン幅(mm)5mで約1.8mm(7.5mで約2mm)
ライン出射角(°)(縦)約130、(横)約120
回転微調整範囲(°)約5°(5mで約500mm)
内容量1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ACアダプター接続時は防塵防水性能は保証されませんのでご注意ください。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
商品説明動画
シンワ測定 レーザーロボ グリーン Neo21BRIGHT 縦・横・地墨