車用電波時計
標準時刻電波を受信して自動的に時刻を合せます。日本全域対応。
いつでも見やすい常時点灯バックライト。
角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け場所を選びません。
12時間表示、24時間表示の切替付きです。
金属ステー取付(粘着シート付)、日本全国受信OK、ブラケットから時計本体を着脱可能
色ブラック
使用電池CR2032
電波形式長波JJY(標準電波)
表示内容月/日/曜日/時/分/秒/電波レベル
受信周波数福島長波局(40kHz)、九州長波局(60kHz)
内容量1個
カー用品 の新着商品