発芽育苗器 菜友器

発芽育苗器 菜友器 昭和精機工業
(3件のレビュー)

愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。
各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。
本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。
成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。

質量(kg)約2.4(セット時) 材質(本体)PP 電源(V)AC100 消費電力(W)60 能力加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×400×168(コード突出部含まず) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵 電源コード(m)約1.3 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×330×130(フード装着時可能) 内容量1台
注意
※サーモスタットは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05876806 PG-30
オープン
25,980
28,578 (税込)
14日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05876806
2020-02-12
用途:
野菜の発芽・育成
農・林・水産業

ほぼ満足。蓋がもう少し深い方が使いやすいかと思います。また、蓋が外しにくい(滑りやすい)。

1人が参考にしています
対象商品:
05876806
2018-02-28
用途:
冬ばの菊、挿し芽に使用

箱だけでわ、温度管理が難しくサーモスタット買いました。太陽のことも
考えねば温度調節が難しいです

4人が参考にしています
対象商品:
05876806
2016-05-09
用途:
育苗
ファーム アサンテサーナ 様 (農・林・水産業)

育苗に使います、ベストプライスだったかどうかは??

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする