ライト電波クロック

ライト電波クロック SEIWA(セイワ)
(1件のレビュー)

ライト電波クロック

用途
標準時刻電波を受信することにより、日本標準時刻・カレンダー情報を自動補正して表示する、車載用電波時計です。
40kHz(福島長波局)/60kHz(九州長波局)自動切換式ですので、日本全国どこでも受信可能です。
1日4回の自動受信で、時刻表示は常に高精度です。
電波受信状態が一目で分かる電波アイコン表示。
月日・曜日・時・分・秒・電波受信状況を同時に表示します。
専用ステーによる両面テープ貼付で様々な場所に取り付けができ角度の調整も可能です。
確認しやすい大きな時刻文字を使用しています。さらに夜間でも視認しやすいブルーバックライト機能付です。(約5秒間点灯)
仕様ブラック/ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×83.5×18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05869544 W690
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05869544
2016-05-31
用途:
車用

表示が大きくて見やすいのだが、表面反射がすごいので見づらいときがある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする