フットスイッチユニット

フットスイッチユニット TOTO

仕様タイマー止水/スイッチONの状態で約10分で自動的に水が止まります。 寸法(mm)(操作部)500×22×43 接続口径(給水部)G1/2 材質(本体)樹脂製 タイプAC100Vタイプ 電源AC100V 50/60Hz 消費電力常時2W(作業時5W) 電源コード(m)1.9(ACアダプター) 材質(カバー)アルミ製(ヘアライン仕上げ) 給水圧力必要最低水圧0.05MPa(流動時)、最高水圧0.75MPa 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06114413 TES35
42,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06114413 TES35 19641309 TES35R 画像準備中 フットスイッチユニット(AC100V) TOTO 1個 58,980 税込64,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする