YOKOHAMA(横浜ゴム)
中圧ホース L35 19(両端金具1004)
内径(mm)
19
金具
両端金具1004
外径(mm)
27
ねじ径
G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1Y/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05892705
L35 19-500 1004=1004
500
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892714
L35 19-510 1004=1004
510
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892723
L35 19-520 1004=1004
520
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892732
L35 19-530 1004=1004
530
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892748
L35 19-540 1004=1004
540
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892757
L35 19-550 1004=1004
550
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892766
L35 19-560 1004=1004
560
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892775
L35 19-570 1004=1004
570
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892784
L35 19-580 1004=1004
580
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892793
L35 19-590 1004=1004
590
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892802
L35 19-600 1004=1004
600
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892818
L35 19-610 1004=1004
610
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892827
L35 19-620 1004=1004
620
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892836
L35 19-630 1004=1004
630
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892845
L35 19-640 1004=1004
640
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892854
L35 19-650 1004=1004
650
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892863
L35 19-660 1004=1004
660
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892872
L35 19-670 1004=1004
670
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892888
L35 19-680 1004=1004
680
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892897
L35 19-690 1004=1004
690
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892906
L35 19-700 1004=1004
700
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892915
L35 19-710 1004=1004
710
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892924
L35 19-720 1004=1004
720
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892933
L35 19-730 1004=1004
730
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892942
L35 19-740 1004=1004
740
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892958
L35 19-750 1004=1004
750
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892967
L35 19-760 1004=1004
760
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892976
L35 19-770 1004=1004
770
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892985
L35 19-780 1004=1004
780
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892994
L35 19-790 1004=1004
790
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893003
L35 19-800 1004=1004
800
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893012
L35 19-810 1004=1004
810
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893028
L35 19-820 1004=1004
820
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893037
L35 19-830 1004=1004
830
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893046
L35 19-840 1004=1004
840
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893055
L35 19-850 1004=1004
850
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893064
L35 19-860 1004=1004
860
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893073
L35 19-870 1004=1004
870
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893082
L35 19-880 1004=1004
880
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893098
L35 19-890 1004=1004
890
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893107
L35 19-900 1004=1004
900
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893116
L35 19-910 1004=1004
910
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893125
L35 19-920 1004=1004
920
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893134
L35 19-930 1004=1004
930
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893143
L35 19-940 1004=1004
940
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893152
L35 19-950 1004=1004
950
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893168
L35 19-960 1004=1004
960
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893177
L35 19-970 1004=1004
970
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893186
L35 19-980 1004=1004
980
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893195
L35 19-990 1004=1004
990
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ