レベックス SWP70 6(両端金具1004+アダプタ付)

レベックス SWP70 6(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)6.3金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05904203SWP70 6-300 1013+1004=1004+1013300
オープン
2,299
2,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904212SWP70 6-310 1013+1004=1004+1013310
オープン
2,301
2,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904228SWP70 6-320 1013+1004=1004+1013320
オープン
2,301
2,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904237SWP70 6-330 1013+1004=1004+1013330
オープン
2,301
2,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904246SWP70 6-340 1013+1004=1004+1013340
オープン
2,401
2,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904255SWP70 6-350 1013+1004=1004+1013350
オープン
2,401
2,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904264SWP70 6-360 1013+1004=1004+1013360
オープン
2,403
2,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904273SWP70 6-370 1013+1004=1004+1013370
オープン
2,403
2,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904282SWP70 6-380 1013+1004=1004+1013380
オープン
2,403
2,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904298SWP70 6-390 1013+1004=1004+1013390
オープン
2,403
2,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904307SWP70 6-400 1013+1004=1004+1013400
オープン
2,403
2,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904316SWP70 6-410 1013+1004=1004+1013410
オープン
2,404
2,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904325SWP70 6-420 1013+1004=1004+1013420
オープン
2,404
2,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904334SWP70 6-430 1013+1004=1004+1013430
オープン
2,404
2,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904343SWP70 6-440 1013+1004=1004+1013440
オープン
2,504
2,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904352SWP70 6-450 1013+1004=1004+1013450
オープン
2,504
2,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904368SWP70 6-460 1013+1004=1004+1013460
オープン
2,506
2,757(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904377SWP70 6-470 1013+1004=1004+1013470
オープン
2,506
2,757(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904386SWP70 6-480 1013+1004=1004+1013480
オープン
2,506
2,757(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904395SWP70 6-490 1013+1004=1004+1013490
オープン
2,506
2,757(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904404SWP70 6-500 1013+1004=1004+1013500
オープン
2,506
2,757(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904413SWP70 6-510 1013+1004=1004+1013510
オープン
2,507
2,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904422SWP70 6-520 1013+1004=1004+1013520
オープン
2,507
2,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904438SWP70 6-530 1013+1004=1004+1013530
オープン
2,507
2,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904447SWP70 6-540 1013+1004=1004+1013540
オープン
2,608
2,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904456SWP70 6-550 1013+1004=1004+1013550
オープン
2,608
2,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904465SWP70 6-560 1013+1004=1004+1013560
オープン
2,609
2,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904474SWP70 6-570 1013+1004=1004+1013570
オープン
2,609
2,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904483SWP70 6-580 1013+1004=1004+1013580
オープン
2,609
2,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904492SWP70 6-590 1013+1004=1004+1013590
オープン
2,609
2,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904508SWP70 6-600 1013+1004=1004+1013600
オープン
2,609
2,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904517SWP70 6-610 1013+1004=1004+1013610
オープン
2,610
2,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904526SWP70 6-620 1013+1004=1004+1013620
オープン
2,610
2,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904535SWP70 6-630 1013+1004=1004+1013630
オープン
2,610
2,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904544SWP70 6-640 1013+1004=1004+1013640
オープン
2,711
2,982(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904553SWP70 6-650 1013+1004=1004+1013650
オープン
2,711
2,982(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904562SWP70 6-660 1013+1004=1004+1013660
オープン
2,712
2,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904578SWP70 6-670 1013+1004=1004+1013670
オープン
2,712
2,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904587SWP70 6-680 1013+1004=1004+1013680
オープン
2,712
2,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904596SWP70 6-690 1013+1004=1004+1013690
オープン
2,712
2,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904605SWP70 6-700 1013+1004=1004+1013700
オープン
2,712
2,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904614SWP70 6-710 1013+1004=1004+1013710
オープン
2,714
2,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904623SWP70 6-720 1013+1004=1004+1013720
オープン
2,714
2,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904632SWP70 6-730 1013+1004=1004+1013730
オープン
2,714
2,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904648SWP70 6-740 1013+1004=1004+1013740
オープン
2,814
3,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904657SWP70 6-750 1013+1004=1004+1013750
オープン
2,814
3,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904666SWP70 6-760 1013+1004=1004+1013760
オープン
2,816
3,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904675SWP70 6-770 1013+1004=1004+1013770
オープン
2,816
3,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904684SWP70 6-780 1013+1004=1004+1013780
オープン
2,816
3,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
05904693SWP70 6-790 1013+1004=1004+1013790
オープン
2,816
3,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする