YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP70 19(両端金具1005)
内径(mm)
19
金具
両端金具1005
外径(mm)
25.7
ねじ径
G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)
7
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05918413
SWP70 19-500 1005=1005
500
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918422
SWP70 19-510 1005=1005
510
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918438
SWP70 19-520 1005=1005
520
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918447
SWP70 19-530 1005=1005
530
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918456
SWP70 19-540 1005=1005
540
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918465
SWP70 19-550 1005=1005
550
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918474
SWP70 19-560 1005=1005
560
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918483
SWP70 19-570 1005=1005
570
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918492
SWP70 19-580 1005=1005
580
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918508
SWP70 19-590 1005=1005
590
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918517
SWP70 19-600 1005=1005
600
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918526
SWP70 19-610 1005=1005
610
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918535
SWP70 19-620 1005=1005
620
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918544
SWP70 19-630 1005=1005
630
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918553
SWP70 19-640 1005=1005
640
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918562
SWP70 19-650 1005=1005
650
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918578
SWP70 19-660 1005=1005
660
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918587
SWP70 19-670 1005=1005
670
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918596
SWP70 19-680 1005=1005
680
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918605
SWP70 19-690 1005=1005
690
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918614
SWP70 19-700 1005=1005
700
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918623
SWP70 19-710 1005=1005
710
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918632
SWP70 19-720 1005=1005
720
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918648
SWP70 19-730 1005=1005
730
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918657
SWP70 19-740 1005=1005
740
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918666
SWP70 19-750 1005=1005
750
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918675
SWP70 19-760 1005=1005
760
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918684
SWP70 19-770 1005=1005
770
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918693
SWP70 19-780 1005=1005
780
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918702
SWP70 19-790 1005=1005
790
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918718
SWP70 19-800 1005=1005
800
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918727
SWP70 19-810 1005=1005
810
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918736
SWP70 19-820 1005=1005
820
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918745
SWP70 19-830 1005=1005
830
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918754
SWP70 19-840 1005=1005
840
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918763
SWP70 19-850 1005=1005
850
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918772
SWP70 19-860 1005=1005
860
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918788
SWP70 19-870 1005=1005
870
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918797
SWP70 19-880 1005=1005
880
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918806
SWP70 19-890 1005=1005
890
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918815
SWP70 19-900 1005=1005
900
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918824
SWP70 19-910 1005=1005
910
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918833
SWP70 19-920 1005=1005
920
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918842
SWP70 19-930 1005=1005
930
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918858
SWP70 19-940 1005=1005
940
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918867
SWP70 19-950 1005=1005
950
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918876
SWP70 19-960 1005=1005
960
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918885
SWP70 19-970 1005=1005
970
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918894
SWP70 19-980 1005=1005
980
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05918903
SWP70 19-990 1005=1005
990
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ