曜日別特売

レベックス SWP140 6(両端金具1004+アダプタ付)

レベックス SWP140 6(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)6.3金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05933244SWP140 6-300 1013+1004=1004+1013300
オープン
2,214
2,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933253SWP140 6-310 1013+1004=1004+1013310
オープン
2,224
2,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933262SWP140 6-320 1013+1004=1004+1013320
オープン
2,234
2,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933278SWP140 6-330 1013+1004=1004+1013330
オープン
2,244
2,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933287SWP140 6-340 1013+1004=1004+1013340
オープン
2,255
2,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933296SWP140 6-350 1013+1004=1004+1013350
オープン
2,263
2,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933305SWP140 6-360 1013+1004=1004+1013360
オープン
2,273
2,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933314SWP140 6-370 1013+1004=1004+1013370
オープン
2,284
2,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933323SWP140 6-380 1013+1004=1004+1013380
オープン
2,294
2,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933332SWP140 6-390 1013+1004=1004+1013390
オープン
2,303
2,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933348SWP140 6-400 1013+1004=1004+1013400
オープン
2,313
2,544(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933357SWP140 6-410 1013+1004=1004+1013410
オープン
2,324
2,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933366SWP140 6-420 1013+1004=1004+1013420
オープン
2,332
2,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933375SWP140 6-430 1013+1004=1004+1013430
オープン
2,342
2,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933384SWP140 6-440 1013+1004=1004+1013440
オープン
2,353
2,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933393SWP140 6-450 1013+1004=1004+1013450
オープン
2,363
2,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933402SWP140 6-460 1013+1004=1004+1013460
オープン
2,372
2,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933418SWP140 6-470 1013+1004=1004+1013470
オープン
2,382
2,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933427SWP140 6-480 1013+1004=1004+1013480
オープン
2,393
2,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933436SWP140 6-490 1013+1004=1004+1013490
オープン
2,401
2,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933445SWP140 6-500 1013+1004=1004+1013500
オープン
2,411
2,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933454SWP140 6-510 1013+1004=1004+1013510
オープン
2,422
2,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933463SWP140 6-520 1013+1004=1004+1013520
オープン
2,432
2,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933472SWP140 6-530 1013+1004=1004+1013530
オープン
2,441
2,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933488SWP140 6-540 1013+1004=1004+1013540
オープン
2,452
2,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933497SWP140 6-550 1013+1004=1004+1013550
オープン
2,462
2,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933506SWP140 6-560 1013+1004=1004+1013560
オープン
2,471
2,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933515SWP140 6-570 1013+1004=1004+1013570
オープン
2,481
2,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933524SWP140 6-580 1013+1004=1004+1013580
オープン
2,492
2,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933533SWP140 6-590 1013+1004=1004+1013590
オープン
2,501
2,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933542SWP140 6-600 1013+1004=1004+1013600
オープン
2,510
2,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933558SWP140 6-610 1013+1004=1004+1013610
オープン
2,521
2,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933567SWP140 6-620 1013+1004=1004+1013620
オープン
2,531
2,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933576SWP140 6-630 1013+1004=1004+1013630
オープン
2,541
2,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933585SWP140 6-640 1013+1004=1004+1013640
オープン
2,550
2,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933594SWP140 6-650 1013+1004=1004+1013650
オープン
2,561
2,817(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933603SWP140 6-660 1013+1004=1004+1013660
オープン
2,571
2,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933612SWP140 6-670 1013+1004=1004+1013670
オープン
2,579
2,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933628SWP140 6-680 1013+1004=1004+1013680
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933637SWP140 6-690 1013+1004=1004+1013690
オープン
2,600
2,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933646SWP140 6-700 1013+1004=1004+1013700
オープン
2,610
2,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933655SWP140 6-710 1013+1004=1004+1013710
オープン
2,620
2,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933664SWP140 6-720 1013+1004=1004+1013720
オープン
2,629
2,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933673SWP140 6-730 1013+1004=1004+1013730
オープン
2,640
2,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933682SWP140 6-740 1013+1004=1004+1013740
オープン
2,648
2,913(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933698SWP140 6-750 1013+1004=1004+1013750
オープン
2,659
2,925(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933707SWP140 6-760 1013+1004=1004+1013760
オープン
2,669
2,936(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933716SWP140 6-770 1013+1004=1004+1013770
オープン
2,679
2,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933725SWP140 6-780 1013+1004=1004+1013780
オープン
2,689
2,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
05933734SWP140 6-790 1013+1004=1004+1013790
オープン
2,699
2,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする