YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP140 19(両端金具1004)
(1件のレビュー)
内径(mm)
19
金具
両端金具1004
外径(mm)
25.7
ねじ径
G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)
14
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
2W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05946343
SWP140 19-500 1004=1004
500
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946352
SWP140 19-510 1004=1004
510
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946368
SWP140 19-520 1004=1004
520
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946377
SWP140 19-530 1004=1004
530
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946386
SWP140 19-540 1004=1004
540
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946395
SWP140 19-550 1004=1004
550
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946404
SWP140 19-560 1004=1004
560
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946413
SWP140 19-570 1004=1004
570
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946422
SWP140 19-580 1004=1004
580
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946438
SWP140 19-590 1004=1004
590
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946447
SWP140 19-600 1004=1004
600
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946456
SWP140 19-610 1004=1004
610
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946465
SWP140 19-620 1004=1004
620
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946474
SWP140 19-630 1004=1004
630
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946483
SWP140 19-640 1004=1004
640
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946492
SWP140 19-650 1004=1004
650
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946508
SWP140 19-660 1004=1004
660
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946517
SWP140 19-670 1004=1004
670
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946526
SWP140 19-680 1004=1004
680
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946535
SWP140 19-690 1004=1004
690
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946544
SWP140 19-700 1004=1004
700
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946553
SWP140 19-710 1004=1004
710
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946562
SWP140 19-720 1004=1004
720
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946578
SWP140 19-730 1004=1004
730
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946587
SWP140 19-740 1004=1004
740
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946596
SWP140 19-750 1004=1004
750
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946605
SWP140 19-760 1004=1004
760
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946614
SWP140 19-770 1004=1004
770
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946623
SWP140 19-780 1004=1004
780
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946632
SWP140 19-790 1004=1004
790
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946648
SWP140 19-800 1004=1004
800
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946657
SWP140 19-810 1004=1004
810
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946666
SWP140 19-820 1004=1004
820
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946675
SWP140 19-830 1004=1004
830
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946684
SWP140 19-840 1004=1004
840
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946693
SWP140 19-850 1004=1004
850
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946702
SWP140 19-860 1004=1004
860
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946718
SWP140 19-870 1004=1004
870
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946727
SWP140 19-880 1004=1004
880
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946736
SWP140 19-890 1004=1004
890
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946745
SWP140 19-900 1004=1004
900
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946754
SWP140 19-910 1004=1004
910
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946763
SWP140 19-920 1004=1004
920
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946772
SWP140 19-930 1004=1004
930
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946788
SWP140 19-940 1004=1004
940
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946797
SWP140 19-950 1004=1004
950
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946806
SWP140 19-960 1004=1004
960
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946815
SWP140 19-970 1004=1004
970
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946824
SWP140 19-980 1004=1004
980
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05946833
SWP140 19-990 1004=1004
990
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ