曜日別特売

レベックス SWP210 19(両端金具1004)

レベックス SWP210 19(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)28.8ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05975384SWP210 19-500 1004=1004500
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975393SWP210 19-510 1004=1004510
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975402SWP210 19-520 1004=1004520
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975418SWP210 19-530 1004=1004530
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975427SWP210 19-540 1004=1004540
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975436SWP210 19-550 1004=1004550
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975445SWP210 19-560 1004=1004560
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975454SWP210 19-570 1004=1004570
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975463SWP210 19-580 1004=1004580
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975472SWP210 19-590 1004=1004590
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975488SWP210 19-600 1004=1004600
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975497SWP210 19-610 1004=1004610
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975506SWP210 19-620 1004=1004620
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975515SWP210 19-630 1004=1004630
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975524SWP210 19-640 1004=1004640
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975533SWP210 19-650 1004=1004650
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975542SWP210 19-660 1004=1004660
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975558SWP210 19-670 1004=1004670
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975567SWP210 19-680 1004=1004680
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975576SWP210 19-690 1004=1004690
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975585SWP210 19-700 1004=1004700
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975594SWP210 19-710 1004=1004710
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975603SWP210 19-720 1004=1004720
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975612SWP210 19-730 1004=1004730
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975628SWP210 19-740 1004=1004740
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975637SWP210 19-750 1004=1004750
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975646SWP210 19-760 1004=1004760
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975655SWP210 19-770 1004=1004770
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975664SWP210 19-780 1004=1004780
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975673SWP210 19-790 1004=1004790
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975682SWP210 19-800 1004=1004800
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975707SWP210 19-820 1004=1004820
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975716SWP210 19-830 1004=1004830
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975725SWP210 19-840 1004=1004840
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975734SWP210 19-850 1004=1004850
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975743SWP210 19-860 1004=1004860
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975752SWP210 19-870 1004=1004870
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975768SWP210 19-880 1004=1004880
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975777SWP210 19-890 1004=1004890
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975786SWP210 19-900 1004=1004900
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975795SWP210 19-910 1004=1004910
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975804SWP210 19-920 1004=1004920
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975813SWP210 19-930 1004=1004930
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975822SWP210 19-940 1004=1004940
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975838SWP210 19-950 1004=1004950
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975847SWP210 19-960 1004=1004960
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975856SWP210 19-970 1004=1004970
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975865SWP210 19-980 1004=1004980
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975874SWP210 19-990 1004=1004990
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
05975883SWP210 19-1000 1004=10041000
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする