曜日別特売

レベックス SWP210 19(両端金具1005+アダプタ付)

レベックス SWP210 19(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)19金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)28.8ねじ径R(PT)3/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05978717SWP210 19-500 1009+1005=1005+1009500
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978726SWP210 19-510 1009+1005=1005+1009510
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978735SWP210 19-520 1009+1005=1005+1009520
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978744SWP210 19-530 1009+1005=1005+1009530
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978753SWP210 19-540 1009+1005=1005+1009540
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978762SWP210 19-550 1009+1005=1005+1009550
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978778SWP210 19-560 1009+1005=1005+1009560
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978787SWP210 19-570 1009+1005=1005+1009570
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978796SWP210 19-580 1009+1005=1005+1009580
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978805SWP210 19-590 1009+1005=1005+1009590
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978814SWP210 19-600 1009+1005=1005+1009600
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978823SWP210 19-610 1009+1005=1005+1009610
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978832SWP210 19-620 1009+1005=1005+1009620
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978848SWP210 19-630 1009+1005=1005+1009630
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978857SWP210 19-640 1009+1005=1005+1009640
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978866SWP210 19-650 1009+1005=1005+1009650
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978875SWP210 19-660 1009+1005=1005+1009660
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978884SWP210 19-670 1009+1005=1005+1009670
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978893SWP210 19-680 1009+1005=1005+1009680
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978902SWP210 19-690 1009+1005=1005+1009690
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978918SWP210 19-700 1009+1005=1005+1009700
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978927SWP210 19-710 1009+1005=1005+1009710
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978936SWP210 19-720 1009+1005=1005+1009720
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978945SWP210 19-730 1009+1005=1005+1009730
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978954SWP210 19-740 1009+1005=1005+1009740
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978963SWP210 19-750 1009+1005=1005+1009750
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978972SWP210 19-760 1009+1005=1005+1009760
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978988SWP210 19-770 1009+1005=1005+1009770
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05978997SWP210 19-780 1009+1005=1005+1009780
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979006SWP210 19-790 1009+1005=1005+1009790
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979015SWP210 19-800 1009+1005=1005+1009800
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979024SWP210 19-810 1009+1005=1005+1009810
オープン
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979033SWP210 19-820 1009+1005=1005+1009820
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979042SWP210 19-830 1009+1005=1005+1009830
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979058SWP210 19-840 1009+1005=1005+1009840
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979067SWP210 19-850 1009+1005=1005+1009850
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979076SWP210 19-860 1009+1005=1005+1009860
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979085SWP210 19-870 1009+1005=1005+1009870
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979094SWP210 19-880 1009+1005=1005+1009880
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979103SWP210 19-890 1009+1005=1005+1009890
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979112SWP210 19-900 1009+1005=1005+1009900
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979128SWP210 19-910 1009+1005=1005+1009910
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979137SWP210 19-920 1009+1005=1005+1009920
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979146SWP210 19-930 1009+1005=1005+1009930
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979155SWP210 19-940 1009+1005=1005+1009940
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979164SWP210 19-950 1009+1005=1005+1009950
オープン
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979173SWP210 19-960 1009+1005=1005+1009960
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979182SWP210 19-970 1009+1005=1005+1009970
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979198SWP210 19-980 1009+1005=1005+1009980
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979207SWP210 19-990 1009+1005=1005+1009990
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする