レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
ねじ径G(PF)1/4内径(mm)6.3外径(mm)13.2仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06039723SWP140 6-300 1013+1004=1004+1013 W/B300
オープン
2,707
2,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039732SWP140 6-310 1013+1004=1004+1013 W/B310
オープン
2,726
2,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039748SWP140 6-320 1013+1004=1004+1013 W/B320
オープン
2,743
3,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039757SWP140 6-330 1013+1004=1004+1013 W/B330
オープン
2,764
3,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039766SWP140 6-340 1013+1004=1004+1013 W/B340
オープン
2,784
3,062(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039775SWP140 6-350 1013+1004=1004+1013 W/B350
オープン
2,804
3,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039784SWP140 6-360 1013+1004=1004+1013 W/B360
オープン
2,822
3,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039793SWP140 6-370 1013+1004=1004+1013 W/B370
オープン
2,841
3,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039802SWP140 6-380 1013+1004=1004+1013 W/B380
オープン
2,861
3,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039818SWP140 6-390 1013+1004=1004+1013 W/B390
オープン
2,881
3,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039827SWP140 6-400 1013+1004=1004+1013 W/B400
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039836SWP140 6-410 1013+1004=1004+1013 W/B410
オープン
2,919
3,211(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039845SWP140 6-420 1013+1004=1004+1013 W/B420
オープン
2,938
3,232(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039854SWP140 6-430 1013+1004=1004+1013 W/B430
オープン
2,959
3,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039863SWP140 6-440 1013+1004=1004+1013 W/B440
オープン
2,977
3,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039872SWP140 6-450 1013+1004=1004+1013 W/B450
オープン
2,996
3,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039888SWP140 6-460 1013+1004=1004+1013 W/B460
オープン
3,016
3,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039897SWP140 6-470 1013+1004=1004+1013 W/B470
オープン
3,035
3,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039906SWP140 6-480 1013+1004=1004+1013 W/B480
オープン
3,054
3,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039915SWP140 6-490 1013+1004=1004+1013 W/B490
オープン
3,073
3,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039924SWP140 6-500 1013+1004=1004+1013 W/B500
オープン
3,093
3,402(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039933SWP140 6-510 1013+1004=1004+1013 W/B510
オープン
3,114
3,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039942SWP140 6-520 1013+1004=1004+1013 W/B520
オープン
3,131
3,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039958SWP140 6-530 1013+1004=1004+1013 W/B530
オープン
3,150
3,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039967SWP140 6-540 1013+1004=1004+1013 W/B540
オープン
3,170
3,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039976SWP140 6-550 1013+1004=1004+1013 W/B550
オープン
3,189
3,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039985SWP140 6-560 1013+1004=1004+1013 W/B560
オープン
3,209
3,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
06039994SWP140 6-570 1013+1004=1004+1013 W/B570
オープン
3,230
3,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040003SWP140 6-580 1013+1004=1004+1013 W/B580
オープン
3,248
3,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040012SWP140 6-590 1013+1004=1004+1013 W/B590
オープン
3,267
3,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040028SWP140 6-600 1013+1004=1004+1013 W/B600
オープン
3,286
3,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040037SWP140 6-610 1013+1004=1004+1013 W/B610
オープン
3,308
3,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040046SWP140 6-620 1013+1004=1004+1013 W/B620
オープン
3,325
3,658(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040055SWP140 6-630 1013+1004=1004+1013 W/B630
オープン
3,344
3,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040064SWP140 6-640 1013+1004=1004+1013 W/B640
オープン
3,363
3,699(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040073SWP140 6-650 1013+1004=1004+1013 W/B650
オープン
3,384
3,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040082SWP140 6-660 1013+1004=1004+1013 W/B660
オープン
3,401
3,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040098SWP140 6-670 1013+1004=1004+1013 W/B670
オープン
3,422
3,764(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040107SWP140 6-680 1013+1004=1004+1013 W/B680
オープン
3,441
3,785(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040116SWP140 6-690 1013+1004=1004+1013 W/B690
オープン
3,462
3,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040125SWP140 6-700 1013+1004=1004+1013 W/B700
オープン
3,479
3,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040134SWP140 6-710 1013+1004=1004+1013 W/B710
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040143SWP140 6-720 1013+1004=1004+1013 W/B720
オープン
3,518
3,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040152SWP140 6-730 1013+1004=1004+1013 W/B730
オープン
3,539
3,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040168SWP140 6-740 1013+1004=1004+1013 W/B740
オープン
3,556
3,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040177SWP140 6-750 1013+1004=1004+1013 W/B750
オープン
3,577
3,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040186SWP140 6-760 1013+1004=1004+1013 W/B760
オープン
3,594
3,953(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040195SWP140 6-770 1013+1004=1004+1013 W/B770
オープン
3,616
3,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040204SWP140 6-780 1013+1004=1004+1013 W/B780
オープン
3,634
3,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040213SWP140 6-790 1013+1004=1004+1013 W/B790
オープン
3,653
4,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする