FMトランスミッター イルミ マイクロUSB充電付き
Φ3.5イヤホン端子が付いたミュージックプレーヤーの音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聞くことができる。
3バンド対応周波数 87.9/88.1/88.3MHzに対応。
付属のトランスミッターケーブルを挿すと白色、抜くと青色に光るイルミネーションリング付き。
充電可能なmicroUSB充電ケーブル付属。
2Aヒューズ付き
12V専用。
接続端子ステレオミニプラグ
周波数(Hz)87.9/88.1/88.3
仕様DC12V専用
出力電流(A)最大2.4A
コード長さ(cm)約80
内容量1個