HA1Eシリーズ

HA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)

種類非照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット ボタン色 ボタン形状キノコ(中形) 取付穴径(Φmm)16 保護構造IP65 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接点構成
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06203557 HA1E-V2S1R 1b はんだ端子
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06203566 HA1E-V2S1VR 1b プリント基板用端子
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06203575 HA1E-V2S2R 2b はんだ端子
2,530
 
 
取扱い終了

返品不可
06203584 HA1E-V2S2VR 2b プリント基板用端子
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする