曜日別特売

HE2Gシリーズ

HE2Gシリーズ - IDEC(和泉電気)HE2Gシリーズ - IDEC(和泉電気)HE2Gシリーズ - IDEC(和泉電気)HE2Gシリーズ - IDEC(和泉電気)HE2Gシリーズ - IDEC(和泉電気)HE2Gシリーズ - IDEC(和泉電気)
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)コンジット口サイズM16(コネクタ付属)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
接点構成
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06204598HE2G-21SC-1NNBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)グレー(ゴムカバー)1452接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)0.05~0.86(AWG18~30)
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
06204607HE2G-21SCE-L-Kシリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)1802接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)、2NC(非常停止用押ボタンスイッチ)、2c(モメンタリ形押ボタンスイッチ)、2c(鍵付セレクタスイッチ)0.05~0.86(AWG18~30)
オープン
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
06204616HE2G-21SCE-L-LNBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)1802接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)、2NC(非常停止用押ボタンスイッチ)、2c(モメンタリ形押ボタンスイッチ)、2c(鍵付セレクタスイッチ)0.05~0.86(AWG18~30)
オープン
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
06204625HE2G-21SH-L-Lシリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)1552接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)、2NC(非常停止用押ボタンスイッチ)、2c(モメンタリ形押ボタンスイッチ)0.5以下
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
06204634HE2G-21SH-1NNBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)グレー(ゴムカバー)1402接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)0.5以下
オープン
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
06204643HE2G-21SHEシリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)1502接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)0.5以下
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
06204652HE2G-21SHE-L-Kシリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)1702接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)、2NC(非常停止用押ボタンスイッチ)、2c(モメンタリ形押ボタンスイッチ)、2c(鍵付セレクタスイッチ)0.5以下
オープン
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
06204668HE2G-21SHE-L-Lシリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)1652接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)、2NC(非常停止用押ボタンスイッチ)、2c(モメンタリ形押ボタンスイッチ)0.5以下
オープン
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
06204677HE2G-21SHE-P-0シリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)1452接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)、2NC(非常停止用押ボタンスイッチ)、表示灯(緑)0.5以下
オープン
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
06204582HE2G-21SCシリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)1452接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)0.05~0.86(AWG18~30)
19,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする