HS5Dシリーズ

HS5Dシリーズ - IDEC(和泉電気)HS5Dシリーズ - IDEC(和泉電気)HS5Dシリーズ - IDEC(和泉電気)HS5Dシリーズ - IDEC(和泉電気)
黒/赤(操作ヘッド色)質量(g)110タイプ金属ヘッドタイプ保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全8種類を絞り込む
接点構成
8種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
コンジット口サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06207608HS5D-02ZRN2NCG1/2
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
06207617HS5D-02ZRNM2NCM20
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
06207626HS5D-02ZRNP2NCPG13.5
オープン
3,298
3,628(税込)
56日以内出荷
返品不可
06207635HS5D-03ZRNM3NCM20
オープン
5,998
6,598(税込)
56日以内出荷
返品不可
06207644HS5D-11ZRN1NC-1NOG1/2
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
06207653HS5D-11ZRNM1NC-1NOM20
オープン
3,598
3,958(税込)
55日以内出荷
返品不可
06207662HS5D-11ZRNP1NC-1NOPG13.5
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
06207678HS5D-12ZRNM2NC-1NOM20
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする