EARTH MAN
異径中間ニップル
用途
サイズの異なる内ねじと内ねじを接続
形状
異径中間ニップル
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
R
仕上
メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06465418
A3105
R1/8(PT1/8)×R1/4(PT1/4)
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06465427
A3106
R1/4(PT1/4)×R3/8(PT3/8)
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06465436
A3107
R3/8(PT3/8)×R1/2(PT1/2)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください