EARTH MAN
異径中間ニップルソケット
用途
サイズの異なる内ねじと外ねじを接続
形状
異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
Rc(PT)、R(PT)
仕上
メッキ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
Rc1/8(PT1/8)×R1/4(PT1/4)
Rc1/4(PT1/4)×R1/8(PT1/8)
Rc1/4(PT1/4)×R3/8(PT3/8)
Rc3/8(PT3/8)×R1/4(PT1/4)
Rc3/8(PT3/8)×R1/2(PT1/2)
Rc1/2(PT1/2)×R3/8(PT3/8)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06465472
A3203
Rc1/8(PT1/8)×R1/4(PT1/4)
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
当日出荷
06465488
A3204
Rc1/4(PT1/4)×R1/8(PT1/8)
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
06465497
A3205
Rc1/4(PT1/4)×R3/8(PT3/8)
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
06465506
A3206
Rc3/8(PT3/8)×R1/4(PT1/4)
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
06465515
A3207
Rc3/8(PT3/8)×R1/2(PT1/2)
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06465524
A3208
Rc1/2(PT1/2)×R3/8(PT3/8)
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください