EARTH MAN
中間ソケット
(1件のレビュー)
用途
外ねじと外ネジを接続
形状
中間ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
Rc(PT)
仕上
メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06465533
A3301
Rc1/8(PT1/8)×Rc1/8(PT1/8)
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
06465542
A3302
Rc1/4(PT1/4)×Rc1/4(PT1/4)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
06465558
A3303
Rc3/8(PT3/8)×Rc3/8(PT3/8)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください